Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB800-18GM40A-I-V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 50...800 mm
courant à vide - 20 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143024803
Réf. Sonepar
01129205341
Réf. Fournisseur
205341
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
50...800 mm
courant à vide
20 mA
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
57 mm
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
laiton
température ambiante
-25...70 °C
Détecteur ultrasonique M18 radial mode direct 800mm 4-20mA M12 4b