![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB6000-F42-E6-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d400511a.jpg?ts=1704847850200)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB6000-F42-E6-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143015023
Réf. Sonepar
01129134007
Réf. Fournisseur
134007
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier
Quader
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
plage de mesure de la longueur
350...6000 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture (NC)
courant à vide
60 mA
largeur du capteur
80 mm
hauteur du capteur
80 mm
longueur du capteur
50 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
0.6 Hz
Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 6000mm 2x PNP N0/NF M12 5b