![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-30GM-E4-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/b200528a.jpg?ts=1704847922316)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-30GM-E4-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
courant à vide - 50 mA
diamètre du capteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129097970
Réf. Fournisseur
097970
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
courant à vide
50 mA
diamètre du capteur
40 mm
longueur du capteur
108 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
fréquence de commutation
1.5 Hz
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 4000mm NPN, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b