![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB400-12GM-I-V1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/b201298a.jpg?ts=1704847829757)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB400-12GM-I-V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 30...400 mm
courant à vide - 30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000241
Réf. Sonepar
01129120342
Réf. Fournisseur
120342
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
30...400 mm
courant à vide
30 mA
diamètre du capteur
12 mm
longueur du capteur
70 mm
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
laiton
température ambiante
-25...70 °C
Détecteur ultrasonique M12 mode direct 400mm 4-20mA M12 4b