![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F42S-I-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/b201325b.jpg?ts=1704848041768)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F42S-I-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm
courant à vide - 50 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014934
Réf. Sonepar
01129133997
Réf. Fournisseur
133997
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
plage de mesure de la longueur
60...2000 mm
courant à vide
50 mA
largeur du capteur
34 mm
hauteur du capteur
80 mm
longueur du capteur
80 mm
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...70 °C
Détecteur ultrasonique rectangulaire émission latérale mode direct 2000mm 4-20mA M12 5b