Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-30GM-E4-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143007738
Réf. Sonepar
01129097968
Réf. Fournisseur
097968
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
plage de mesure de la longueur
80...2000 mm
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
courant à vide
50 mA
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
94 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
3.3 Hz
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 2000mm NPN, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b