![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6343-3JK00-PF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d419916b.jpg?ts=1704847867655)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6343-3JK00-PF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
tension d’alimentation - 10...35 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de réglage - ajustage manuel
largeur du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129559545
Réf. Fournisseur
559545
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier
Quader
tension d’alimentation
10...35 V
finition du raccordement électrique
connecteur M12
procédé de réglage
ajustage manuel
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
88 mm
longueur du capteur
65 mm
distance ajustable
20...100 mm
type de tension
DC
courant de sortie max.
100 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
0...55 °C
finition de la solution analogique
0 V ... 10 V
Détecteur ultrasonique