![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6342-3AB01-PF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d419917b.jpg?ts=1704847883057)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6342-3AB01-PF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
tension d’alimentation - 18...35 V
largeur du capteur - 30 mm
hauteur du capteur - 88 mm
longueur du capteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129559546
Réf. Fournisseur
559546
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation
PNP
tension d’alimentation
18...35 V
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
88 mm
longueur du capteur
65 mm
type de tension
DC
courant de sortie max.
100 mA
matériau du boîtier/corps
autre
Détecteur ultrasonique