Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6233-3LS00-PF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 12...30 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 15...100 mm
procédé de réglage - paramétrage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129559611
Réf. Fournisseur
559611
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
12...30 V
finition du raccordement électrique
connecteur M12
plage de mesure de la longueur
15...100 mm
procédé de réglage
paramétrage
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
104 mm
distance ajustable
15...100 mm
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-25...70 °C
finition de la solution analogique
4 mA ... 20 mA
Détecteur ultrasonique