![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6233-3AB00-PF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d427853a.jpg?ts=1704847586906)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6233-3AB00-PF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
tension d’alimentation - 12...30 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 170...1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129559600
Réf. Fournisseur
559600
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
tension d’alimentation
12...30 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
170...1000 mm
synchronisation possible
Non
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
104 mm
distance ajustable
15...100 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
zone aveugle
150 mm
procédé de réglage
paramétrage
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
200000 Hz
Détecteur ultrasonique