![Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN15-30GM50-A2-V1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d450272a.jpg?ts=1704847541711)
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN15-30GM50-A2-V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
résistant à l'épreuve de la pression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129004971
Réf. Fournisseur
326161-0190
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation
15 mm
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
résistant à l'épreuve de la pression
Non
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
66 mm
finition de la sortie de commutation
PNP
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
métal
Détecteur inductif M30 15mm PNP NO+NF M12 4b