Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-BK0,3M-PUR-R1-V3-GM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.3 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - M8
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143223091
Réf. Sonepar
01129295363
Réf. Fournisseur
295363
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
longueur du câble
0.3 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
M8
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
indice de protection (IP)
IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
Prolongateur M8 3b femelle droit mâle droit M8 3b longueur 0,3M PUR haute flexibilité usage robotique gaine noire