![Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-2M-PUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d455683a.jpg?ts=1704848085628)
Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-2M-PUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
matériau du corps de base de contact - CuSn
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143024872
Réf. Sonepar
01129205556
Réf. Fournisseur
205556
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
longueur du câble
2 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
gris
matériau du revêtement de contact
or
indice de protection (IP)
IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
Cordon M12 3b droit longueur 2M PUR