![Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d455412a.jpg?ts=1704847868518)
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 5 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - M12
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143041688
Réf. Sonepar
01129252984
Réf. Fournisseur
252984
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
longueur du câble
5 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
M12
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
matériau du revêtement de contact
or
indice de protection (IP)
IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
Prolongateur M12 4B femelle coudé mâle droit M12 4b longueur 5M PUR, résistance améliorée aux projections de soudure, bon pour chaîne d'entraînement, adapté aux robots, résistant à la torsion, inflammable non halogéné, résistant aux microbe