![Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK0,3M-PUR-U-TEE-V1-G](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d427696b.jpg?ts=1704848143182)
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK0,3M-PUR-U-TEE-V1-G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - M12
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
matériau du corps de base de contact - CuSn
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143047185
Réf. Sonepar
01129275513
Réf. Fournisseur
275513
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
M12
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
matériau du revêtement de contact
or
indice de protection (IP)
IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
Prolongateur M12 4B femelle droit mâle droit M12 4b longueur 0,3M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire