Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN15-F64-A2-V31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
largeur du capteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143043620
Réf. Sonepar
01129263267
Réf. Fournisseur
263267
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation
15 mm
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
largeur du capteur
25 mm
résistant à l'épreuve de la pression
Non
hauteur du capteur
12 mm
longueur du capteur
40 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
Détecteur capacitif plat 15mm PNP NO+NF M8 4b