![Pepperl Fuchs - Accessoires CBL SET GL5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d412357b.jpg?ts=1704848068583)
Pepperl Fuchs - Accessoires CBL SET GL5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - autre
couleur de la gaine de câble - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143055975
Réf. Sonepar
01129804150
Réf. Fournisseur
804150
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
longueur du câble
2 m
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
autre
couleur de la gaine de câble
noir
Accessoires CBL SET GL5