Panduit - VeriSafe Absence of Voltage Tester with
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
test de continuité - Oui
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 3...600 V
affichage du sens du champ tournant - Non
charge commutable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056256828
Réf. Sonepar
00156625682
Réf. Fournisseur
VS-AVT-C08-L10
Réf. Commerciale
Panduit
test de continuité
Oui
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
3...600 V
affichage du sens du champ tournant
Non
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
utilisable en cas de précipitations
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
charge de base interne
Oui
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Oui
éclairage des points de mesure
Non
VeriSafe Absence of Voltage Tester with