Panduit - VeriSafe Absence of Voltage Tester- 2' (
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
test de continuité - Oui
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 3...600 V
affichage du sens du champ tournant - Non
type d'essai - 1 pôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056450318
Réf. Sonepar
00156645031
Réf. Fournisseur
VS-AVT-C02-L03A
Réf. Commerciale
Panduit
test de continuité
Oui
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
3...600 V
affichage du sens du champ tournant
Non
type d'essai
1 pôle
utilisable en cas de précipitations
Oui
alimentation en courant
avec et sans batterie
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
protection des extrémités de sonde
Oui
éclairage des points de mesure
Non
VeriSafe Absence of Voltage Tester- 2' (