![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110374799.jpg?ts=1704845713729)
Panduit - VeriSafe 2.0 Absence of Voltage Tester.
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
test de continuité - Oui
affichage de la tension - LED
affichage du sens du champ tournant - Non
charge commutable - Non
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832572
Réf. Sonepar
00156683257
Réf. Fournisseur
VS2-AVT-1PB-16
Réf. Commerciale
Panduit
test de continuité
Oui
affichage de la tension
LED
affichage du sens du champ tournant
Non
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
utilisable en cas de précipitations
Oui
alimentation en courant
avec et sans batterie
charge de base interne
Oui
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Oui
éclairage des points de mesure
Non
VeriSafe 2.0 Absence of Voltage Tester.