![Panduit - StrongHold Releasable Tie, 7.87L(200mm),](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/101812922.jpg?ts=1704846001995)
Panduit - StrongHold Releasable Tie, 7.87L(200mm),
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 200 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 98 mm
couleur - noir
largeur de bande - 4.8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056259102
Réf. Sonepar
00156625910
Réf. Fournisseur
SR8-50-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
200 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
98 mm
couleur
noir
largeur de bande
4.8 mm
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
222 N
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
1.3 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
StrongHold Releasable Tie, 7.87L(200mm),