![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110392588.jpg?ts=1704846105128)
Panduit - Single Hinged Door, Perforated, 800mmx51
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP10
finition de la surface - revêtu par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056815728
Réf. Sonepar
00156681572
Réf. Fournisseur
XG-DRSH851W
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
blanc
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP10
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
1
Single Hinged Door, Perforated, 800mmx51