![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110382777.jpg?ts=1704845903945)
Panduit - Side Panels, Full Set, 1 Side, 51RU x 10
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP43
finition de la surface - revêtu par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056816039
Réf. Sonepar
00156681603
Réf. Fournisseur
XG-SPFS511B
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP43
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
1
Side Panels, Full Set, 1 Side, 51RU x 10