![Panduit - Self-Laminating Tags, 3" x 2" front only](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/310204.jpg?ts=1704845844335)
Panduit - Self-Laminating Tags, 3" x 2" front only
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
longueur - 76.2 mm
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 50.8 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983979943
Réf. Sonepar
00156097994
Réf. Fournisseur
PST-1
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif
Non
longueur
76.2 mm
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
50.8 mm
hauteur
76.2 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Self-Laminating Tags, 3" x 2" front only