![Panduit - Round Hole Duct,PVC,3X3X6',Black](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/288171.jpg?ts=1704845885581)
Panduit - Round Hole Duct,PVC,3X3X6',Black
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 82.6 mm
hauteur - 79.2 mm
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983213207
Réf. Sonepar
00156021320
Réf. Fournisseur
D3X3BL6
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
largeur
82.6 mm
hauteur
79.2 mm
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
type de fixation
perforation du fond
largeur de rainure
5 mm
avec partie supérieure
Non
diamètre
11.2 mm
autoextinguible
Oui
longueur
1828.8 mm
matériau
PVC
flexible
Non
sans halogène
Non
Round Hole Duct,PVC,3X3X6',Black