Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.3,2mm;PET Noir;long.122m;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
diamètre nominal - 3.2 mm
diamètre du faisceau - 2.27...3.3 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983960682
Réf. Sonepar
00156396068
Réf. Fournisseur
SE12PS-4CR0
Réf. Commerciale
Panduit
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
diamètre nominal
3.2 mm
diamètre du faisceau
2.27...3.3 mm
couleur
noir
sans halogène
Non
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
qualité du matériau
polyester (PET)
température
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
homologation selon UR
Oui
Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diamètre nominal 3,2mm;PET Noir; 125°C;longueur122m;Cdt.1