Panduit - Rouleau gaine annelée non fendue;PE Noir;dia.inter 12,8mm;long.30,5m;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - polyéthylène (PE)
indice de protection (IP) - autre
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 12.8 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983622511
Réf. Sonepar
00156062251
Réf. Fournisseur
CLTS50F-C
Réf. Commerciale
Panduit
couleur
noir
matériau
polyéthylène (PE)
indice de protection (IP)
autre
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
12.8 mm
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
couche interne extrêmement glissante
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
diamètre externe
16.6 mm
résistant à l’huile
Oui
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
diamètre intérieur
12.8 mm
température d'utilisation
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
HB
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
Gaine annelée à paroi pleine; Couleur: noir ; Diamètre intérieur (mm): 12,8millimètres; Longueur de rouleau (m): 30,5; Matériau: polyéthylène; Diamètre extérieur (mm): 16,6 millimètres; Quantité par package: 1