![Panduit - Replacement Label, Single Gang, Cover an](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/100242626.jpg?ts=1704845852531)
Panduit - Replacement Label, Single Gang, Cover an
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - autre
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983037216
Réf. Sonepar
00156303721
Réf. Fournisseur
EFPK-XY
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose
encastré
modèle
autre
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Replacement Label, Single Gang, Cover an