![Panduit - Repère bague "8" à clipser;30 par applicateur;diam.2à2,5mm;Sachet de 300;Cdt.1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/307138.jpg?ts=1704845915809)
Panduit - Repère bague "8" à clipser;30 par applicateur;diam.2à2,5mm;Sachet de 300;Cdt.1
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 2.9 mm
modèle - autre
longueur - 2.8 mm
diamètre du câble - 2...2.5 mm
diamètre du conducteur - 0...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983937196
Réf. Sonepar
00156093719
Réf. Fournisseur
PCA07-8
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
2.9 mm
modèle
autre
longueur
2.8 mm
diamètre du câble
2...2.5 mm
diamètre du conducteur
0...0 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
autre
mode de pose
serrer
couleur
blanc
imprimé
chiffres
type
à paroi mince
Repère bague "8" à clipser;30 par applicateur;diam.2à2,5mm;Sachet de 300; Cdt.1