![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/308352.jpg?ts=1704845760949)
Panduit - Recharge ruban légende "F";Noir sur Blanc;longueur 2,4m;Cdt.10
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 5.6 mm
modèle - étiquette
longueur - 2400 mm
matériau - plastique
avec zone de texte - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983971374
Réf. Sonepar
00156097137
Réf. Fournisseur
PMDR-F
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
5.6 mm
modèle
étiquette
longueur
2400 mm
matériau
plastique
avec zone de texte
Non
transparent
Non
crantage
sans
imprimé
lettres
type
à paroi mince
mode de pose
autre
couleur
blanc
Recharge ruban légende "F";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10