Panduit - Professional Grade ST35 Gray, .75" x 66'

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20.12 m

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • largeur - 19.05 mm

  • épaisseur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056732353

Réf. Sonepar

00156673235

Réf. Fournisseur

ST35-075-66GY

Réf. Commerciale

Panduit

longueur

20.12 m

matériau

PVC

couleur

gris

largeur

19.05 mm

épaisseur

7 mm

autoextinguible

Oui

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

résistance à la température

-18...105 °C

transparent

Non

isolant

Oui

adapté à la haute tension

Non

autosoudant/amalgamé

Oui

fluorescente

Non

Professional Grade ST35 Gray, .75" x 66'