Panduit - PoE Extenders, 4 port Receiver Box
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support mural
norme de transmission - Ethernet
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 102 W
largeur - 98.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056578555
Réf. Sonepar
00156657855
Réf. Fournisseur
POEXRX4
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose
support mural
norme de transmission
Ethernet
nombre de ports PoE
4
puissance max. PoE
102 W
largeur
98.6 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
1.01 mm
type de tension
DC
tension d'entrée
37...55 V
PoE Extenders, 4 port Receiver Box