Panduit - Pince à sertir cosses Pan-Term pré-isolées 22-10AWG;cf. guide de choix;Cdt.1

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • finition/actionnement - mécanique

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983532438

Réf. Sonepar

00156053243

Réf. Fournisseur

CT-1550

Réf. Commerciale

Panduit

adapté à

cosses et connecteurs

finition/actionnement

mécanique

forme de compression

compression ovale

section transversale

0.5...6 mm²

inserts interchangeables

Non

nombre d'inserts fournis

0

plage AWG

10...22

avec retour automatique

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

longueur

275 mm

Pince à sertir cosses Pan-Term pré-isolées 22-10AWG;cf. guide de choix; Cdt.1