![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/310232.jpg?ts=1704845597727)
Panduit - Parallel Splice, nylon insulated 14 - 12
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
couleur de l'isolant - jaune
section nominale - 2.5...4 mm²
forme du manchon - long
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983833054
Réf. Sonepar
00156083305
Réf. Fournisseur
PSN12-D
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
finition standard
série de tensions
jusqu'à 230/380 V
couleur de l'isolant
jaune
section nominale
2.5...4 mm²
forme du manchon
long
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur plat
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur rond
Non
matériau
autre
plage AWG
12...14
type de raccordement
connecteur parallèle
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
polyamide
arrêt d'huile/barre centrale
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
Parallel Splice, nylon insulated 14 - 12