![Panduit - Panel Mount Tie w/o Pilot, 10.1L (257mm)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/7314.jpg?ts=1704845725578)
Panduit - Panel Mount Tie w/o Pilot, 10.1L (257mm)
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 257 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 70 mm
largeur de bande - 7.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983202188
Réf. Sonepar
00156020218
Réf. Fournisseur
SSPM2.5H-L300
Réf. Commerciale
Panduit
longueur de bande
257 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
70 mm
largeur de bande
7.6 mm
couleur
noir
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
0...-20 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
534 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-60...115 °C
type de fixation
goujon/patte d'ancrage
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
épaisseur de bande
1.6 mm
fermeture amovible
Oui
transparent
Non
Panel Mount Tie w/o Pilot, 10.1L (257mm)