![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110178590.jpg?ts=1704845754084)
Panduit - Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving, 1.
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
diamètre nominal - 31.8 mm
diamètre du faisceau - 28.7...31.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056795549
Réf. Sonepar
00156679554
Réf. Fournisseur
SE125PS-LQR0
Réf. Commerciale
Panduit
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
diamètre nominal
31.8 mm
diamètre du faisceau
28.7...31.8 mm
couleur
noir
sans halogène
Oui
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
qualité du matériau
polyester (PET)
température
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
homologation selon UR
Oui
Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving, 1.