Panduit - OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 864
longueur - 30 m
couleur de gaine - autre
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859302
Réf. Sonepar
00156685930
Réf. Fournisseur
F8RNM5E5EAAM030
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
monomode
nombre de fibres
864
longueur
30 m
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 1
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2
MT/MPO
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
19.5 mm
connexion version APC 1
Oui
connexion version APC 2
Oui
catégorie
OM2
douille de protection contre le ployage
sans
OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun