![Panduit - OS2 432f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110178311.jpg?ts=1704846044465)
Panduit - OS2 432f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
sans halogène selon EN 60754-1/2 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056825680
Réf. Sonepar
00156682568
Réf. Fournisseur
F8NNM5E5EAAM050
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
monomode
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2
MT/MPO
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
autre
type de câble
Breakout
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
OS2 432f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F