![Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC/SC Duplex Std](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/101382624.jpg?ts=1704845673024)
Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC/SC Duplex Std
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 20 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983830374
Réf. Sonepar
00156383037
Réf. Fournisseur
F923LANSNSNM020
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
20 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
3 mm
connexion version APC 1
Oui
connexion version APC 2
Oui
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
injecté
OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC/SC Duplex Std