Panduit - OS2 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 5 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056810426
Réf. Sonepar
00156681042
Réf. Fournisseur
F92RPU1U1ONM005
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
5 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
sans
OS2 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo