Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 31 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056811850
Réf. Sonepar
00156681185
Réf. Fournisseur
F92RLU1U1ONM031
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
31 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
sans
OS2 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo