![Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/293366.jpg?ts=1704846004520)
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 29 m
type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983740604
Réf. Sonepar
00156374060
Réf. Fournisseur
F92ELLNSNSNM029
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
29 m
type de fibre
monomode
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
injecté
OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P