Panduit - OS2 12f Ribbon Assembly, PanMPO Female t
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
couleur de gaine - autre
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de fibre - monomode
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056755529
Réf. Sonepar
00156675552
Réf. Fournisseur
F9TCN7NNNSNM001
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
1 m
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 1
MT/MPO
type de fibre
monomode
type de câble
Breakout
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
autre
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
250 mm
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
sans
OS2 12f Ribbon Assembly, PanMPO Female t