![Panduit - OptiCam® 50µm OM3/OM4 Keyed LC Simplex](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/295011.jpg?ts=1704845798381)
Panduit - OptiCam® 50µm OM3/OM4 Keyed LC Simplex
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - LC
classe de fibre - OM3
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983066803
Réf. Sonepar
00156306680
Réf. Fournisseur
FLCSMCXBRD
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
connecteur
type de connexion
serrer
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
LC
classe de fibre
OM3
couleur
autre
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
OptiCam® 50µm OM3/OM4 Keyed LC Simplex