Panduit - OptiCam® 50µm OM2 SC Duplex Fiber Opti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - SC duplex
classe de fibre - OM2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056255470
Réf. Sonepar
00156625547
Réf. Fournisseur
FSC2DMC5BL
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
connecteur
type de connexion
serrer
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
SC duplex
classe de fibre
OM2
couleur
noir
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
OptiCam® 50µm OM2 SC Duplex Fiber Opti