Panduit - OM4 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 46 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056809079
Réf. Sonepar
00156680907
Réf. Fournisseur
FZ2RPU1U1ONM046
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
46 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
sans
OM4 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo