![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110175879.jpg?ts=1704845755234)
Panduit - OM4 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 12 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056807358
Réf. Sonepar
00156680735
Réf. Fournisseur
FZ2RPU1U1NNM012
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres
2
longueur
12 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
non
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
sans
OM4 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo