![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/156/110033131.jpg?ts=1704845899069)
Panduit - OM4 2f 2mm PC OFNP CS Connector/CS Conne
![PANDUIT GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00156.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
longueur - 47 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056791954
Réf. Sonepar
00156679195
Réf. Fournisseur
FZ2RPZNZNONM047
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
longueur
47 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
injecté
OM4 2f 2mm PC OFNP CS Connector/CS Conne