Panduit - OM4 2f 2mm PC OFNP CS Connector/CS Conne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de fibre - multimode 50/125
type de câble - duplex
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056791497
Réf. Sonepar
00156679149
Réf. Fournisseur
FZ2RPZNZNONM001
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
1 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
autre
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
autre
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
injecté
OM4 2f 2mm PC OFNP CS Connector/CS Conne