Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 22 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983728268
Réf. Sonepar
00156372826
Réf. Fournisseur
FZ2ERLNSNSNM022
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
22 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
catégorie
OM4
type de câble
duplex
OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P